LITHONIA LIGHTING LED Wraparound Fixtures
필터
밝기 조절 가능/비 밝기 조절 가능: 아니 , 고정 장치 유형: 랩 어라운드 라이트 , 설비 전력량: 32.0 , 친환경 인증 또는 기타 표창: DesignLights 컨소시엄(DLC) , 키: 2.75 " , 하우징 색상: 백 , 하우징 재질: 강철 , IP 등급: 평가되지 않음 , 램프 종류: LED , 램프 와트: 32.0 , 밝은 색: 백 , 공칭 높이: 2.625 " , 호칭 폭: 8.625 " , 정격 수명: 50,000 시간. , 모양: 구형
스타일 | 모델 | 전압 | 색온도 | CRI | 품질 보증 | 와트 | 폭 | LED 교체 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMLWL 48 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 40 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 47 13 / 32 " | ₩ 201,932 | |
B | FMLWL 24 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 19.6 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 24.5 " | ₩ 168,017 | |
C | SBL4 LP840 | 120 ~ 277 | 4000K | 82.0 | 5 년 | - | - | 2 램프 T8 | - | ₩ 339,710 | |
D | LBL2 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 316,715 | |
E | LBL4 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5 년도 | 50 | 10 " | 3 램프 LFL | 48 " | ₩ 399,857 | |
F | LBL4 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 50 | 10 " | 2 램프 LFL | 48 " | ₩ 369,634 | |
G | LBL2 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 364,717 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨 트랩 및 배수구
- 모듈 형 서랍 캐비닛
- 탈출 후드 및 호흡기
- 벽 보호
- 새들 밸브
- 스트레인 릴리프
- 잠금장치
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- LITTLE GIANT 보안 상자 카트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 비전기 탁상용 건조기
- APPROVED VENDOR 앵글 스톡 316 스테인리스 스틸 두께 다리 7 피트
- SPEEDAIRE 밸브 잠금 3/8 인치
- DURAC 비중 및 Baume 이중 규모 비중계
- ACROVYN 코너 가드 유목
- WOODHEAD 130055 시리즈 코드셋
- KETT TOOLS 캡 나사
- HOFFMAN 랙 마운트 슬라이딩 선반