항목 | LED 랩 어라운드 고정 장치 |
색온도 | 4000K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 아니 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 2.75 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 4000 |
와트 당 루멘 | 80 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
셰이프 | 구형 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 104도 |
전압 | 120-277 |
품질 보증 | 5 년도 |
와트 | 50 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.02 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 123.44 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색온도 | CRI | 품질 보증 | 와트 | 폭 | LED 교체 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 313,652 | ||
LBL2 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 345,047 | ||
LBL4 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 50 | 10 " | 2 램프 LFL | 48 " | ₩ 393,190 | ||
FMLWL 24 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 19.6 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 24.5 " | ₩ 178,815 | ||
FMLWL 48 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 40 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 47 13 / 32 " | ₩ 211,907 | ||
SBL4 LP840 | 120 ~ 277 | 4000K | 82.0 | 5 년 | - | - | 2 램프 T8 | - | ₩ 329,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.