그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장식용 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
고정물 유형 | 경제적 인 로우 프로파일 랩 어라운드 |
정착물 와트 | 58 |
높이 | 2.25 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 천장 |
교체 용 렌즈 | 2UJT1 |
전압 | 120-277 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.62 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 고정물 유형 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 2 32 엠볼트 GEB10IS | 복도 둘러싸 기 | 4.5 " | 고광택, 구운 흰색 에나멜 | 냉간 압연 강판 | 표면, 줄기, 단위 또는 행 | 7" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.