항목 | 장식용 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 복도 둘러싸 기 |
정착물 와트 | 58 |
높이 | 4.5 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
주택 자재 | 냉간 압연 강판 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면, 줄기, 단위 또는 행 |
교체 용 렌즈 | 1VNR9 |
UPC | 784231001073 |
전압 | 120-277 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 4.85 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 고정물 유형 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB232M WWGR | 경제적 인 로우 프로파일 랩 어라운드 | 2.25 " | 백 | 강철 | 천장 | 5" | ₩ 112,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.