항목 | LED 증기 타이트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 77 |
높이 | 11.25 " |
주택 컬러 | 회색 |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 4.5 " |
루멘 | 600 |
와트 당 루멘 | 39 |
정격 수명 | 50,000의 시간. |
온도. 범위 | -30 ~ 40도 C |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 15 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OLVTCM | 10 6 / 10 " | 10 6 / 10 " | 5.5 " | ₩ 399,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.