그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진동 스위치 |
A | 0.5-7 최대. |
접촉 유형 | SPDT |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
인클로저 등급 | Cl 1, Div1, Gr B, C, D |
주파수 범위 | 0에서 300 Hz로 |
높이 | 5.13 " |
길이 | 6" |
리셋 유형 | 원격 전기 또는 수동 |
온도 범위 | -13 ~ 140 F |
타입 | 오작동 감지기 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.