그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 플러시 마운트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 85 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
높이 | 2.5 " |
주택 컬러 | 질감 브론즈 |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 13 " |
루멘 | 1800 |
와트 당 루멘 | 75.0 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | -17도 ~ 35도 C |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 24 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색온도 | CRI | 렌즈 유형 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 온도. 범위 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | 화이트 아크릴 | 1100 | 69 | 0 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 157,185 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | 화이트 아크릴 | 1600 | 67 | 0 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 202,580 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 292,075 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 309,995 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1600 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 305,270 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1600 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 389,305 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 3100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 410,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.