그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 플러시 마운트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 80 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 4" |
주택 컬러 | 닦은 니켈 |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 16 " |
렌즈 유형 | 화이트 아크릴 |
루멘 | 1600 |
와트 당 루멘 | 63 |
LED 개수 | 0 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | -10도 ~ 85도 F |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 24 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.77 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9405101000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색온도 | CRI | 렌즈 유형 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 온도. 범위 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | 화이트 아크릴 | 1100 | 69 | 0 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 157,185 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | 화이트 아크릴 | 1600 | 67 | 0 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 202,580 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 292,075 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 309,995 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 1600 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 389,305 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | 화이트 아크릴 | 3100 | 63 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | ₩ 410,900 | ||
FMDECL 10 14840 BN M4 | 10 " | 4000K | 80 | 화이트 글래스 | 1000 | 48 | -10도 ~ 85도 F | 5 년 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.