그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스퀘어 라이트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 85 |
높이 | 3.25 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 14 " |
렌즈 유형 | 화이트 아크릴 |
루멘 | 1600 |
와트 당 루멘 | 67 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0 ~ 85도 F |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 24 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9026804000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLSL 11 14840 M4 | 11 " | 1100 | 69 | 16 | 11 " | ₩ 197,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.