LITHONIA LIGHTING 2WRT G 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10IS 젖은 위치 고정 장치 T8 112w 120-277v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖은 위치 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
고정물 유형 | 산업(공업) |
정착물 와트 | 112W |
높이 | 3.75 " |
하우징 마감 | 폴리 에스테르 파우더 코팅 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 최근 |
교체 용 렌즈 | 1VNP1 |
UPC | 784231176351 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 12.7 |
선박 높이 (cm) | 129.79 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.