LITHONIA LIGHTING 11 10S RN 120 R5 BA 보안/지역 조명 100w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 영역 / 보안 전등 |
높이 | 12 " |
하우징 마감 | 알류미늄 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 100 |
길이 | 15.5 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
배광 | 유형 V |
소켓 타입 | 무굴 사람 |
제안 된 램프 품목 번호 | 2V519 |
UPC | 00784231172896 |
전압 | 120 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 3.86 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.