DAYTON 시간 지연 릴레이, 24VDC
스타일 | 모델 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJN5 | 3A | 4PDT | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | ₩ 77,105 | |
A | 1EJL9 | 5A | DPDT | 8 | 1EGR2 | ₩ 90,842 |
시간 지연 릴레이, 24VDC
Dayton 단일 기능 타이밍 릴레이는 특정 시간에 접점의 열림 또는 닫힘을 제어합니다. 이 장치는 은 합금 접점 형태로 제공되어 우수한 열 및 전기 전도성을 제공하고 플러그인 유형 실장으로 안전한 전기 연결을 위한 8핀 또는 14핀 구성이 특징입니다. 또한 각각 0.1초에서 100시간 사이의 최소 및 최대 시간 설정으로 "온 딜레이" 유형 기능을 허용합니다. 이 장치에는 작동(켜짐/꺼짐) 상태를 모니터링하기 위한 LED 표시기도 있습니다. DPDT 및 4PDT 유형 접점 형식으로 제공되는 이러한 시간 지연 릴레이 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퓨즈 블록
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 가스 온수기 제어
- 밀링 머신 T- 너트
- 음식 서비스 덤프 버기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 에어콤프레셔 액세서리
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 카운터 및 아워 미터
- 콘크리트 및 아스팔트
- REMCO 호퍼 차대
- BURNDY Hysplice 시리즈 탭 커넥터
- WOODHEAD 130150 시리즈 방수 잠금 커넥터
- GRUVLOK 가단성 철 십자가
- ANVIL 탄소강 90 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1/4인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- TOUGH GUY 종이 롤스
- REMCO 6 밀 가운 45 인치 길이
- WINSMITH E 시리즈 감속기, 퀼 입력 솔리드 출력 샤프트, 왼쪽 웜 기어
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 이중 스레드 웜기어