항목 | 세면대 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 3" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 6" |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 14-1/2" x 9-1/2" |
색상 | 은 |
배수구 | 1.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-5 / 16 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | Manual |
유량 | 0.5gpm |
계량기 | 16 |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 3 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 7" |
전체 길이 | 15 " |
전체 폭 | 18 " |
주거, 상업 | Commercial |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 8.46 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 7324100010 |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1-09-GT-H34 | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | 수도꼭지없이 | ₩ 625,415 | ||
1953-1-09-GT-H34 | 5" | 14 "X 12"X 5 " | 26 " | 22 " | 수도꼭지없이 | ₩ 684,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.