항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 25.5 " |
kVA 등급 | 25kVA |
길이 | 19.4 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 440V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tf220255s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 220 년 / 127V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503220047 |
폭 | 24.4 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 168.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.