항목 | 변신 로봇 |
건설 | 비환기 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 35.47 " |
kVA 등급 | 37.5kVA |
길이 | 26.9 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240V×480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-te2530193s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503090671 |
폭 | 31.9 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 193.5 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TE2A530213S | 35.47 " | 26.9 " | 31.9 " | ₩ 14,448,597 | |
TE2530203S | 35.47 " | 26.9 " | 31.9 " | ₩ 12,446,896 | |
TE1530223S | 42 " | 30 " | 40 " | ₩ 27,656,888 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.