ACME ELECTRIC T253111S 배전 변압기, 저전압, 단상, 600/120V, 1.5kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 11.62 " |
kVA 등급 | 1.5kVA |
길이 | 5.13 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t253111s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503732755 |
폭 | 5.5 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP531203S | 통풍 | 29.9 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 11,019,855 | ||
T253108S | 캡슐화 | 9.06 " | 4.2 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.37 " | ₩ 394,333 | ||
T2531131S | 캡슐화 | 11.5 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,249,173 | ||
T2531141S | 캡슐화 | 14.38 " | 7.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 10.31 " | ₩ 1,834,765 | ||
T253110S | 캡슐화 | 10.5 " | 5.13 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 5.5 " | ₩ 647,752 | ||
T253109S | 캡슐화 | 9.68 " | 4.5 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 4.75 " | ₩ 434,037 | ||
T153104 | 캡슐화 | 6.41 " | 3.05 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 3.14 " | ₩ 286,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.