그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
회로 차단기 유형 | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 9.01 " |
길이 | 3.88 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t179615s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 24V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 4.08 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
모델 | 회로 차단기 유형 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179618S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | - | RFQ
|
T179629S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 9.01 " | 3.88 " | 240V | 4.08 " | ₩ 491,754 | |
T179623S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 9.01 " | 3.88 " | 120V | 4.08 " | ₩ 491,754 | |
T179619S | 마그네틱 토글 온 / 오프 차단기 | 11.93 " | 5.2 " | 240V | 5.41 " | ₩ 957,618 | |
T179631S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | ₩ 659,362 | |
T179630S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | ₩ 522,386 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.