ACME ELECTRIC T179609S 조명 변압기, 저전압, 단상, 120/24V, 1000VA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
회로 차단기 유형 | 마그네틱 토글 온 / 오프 차단기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 11.93 " |
길이 | 5.2 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 120V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t179609s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 24V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503410103 |
폭 | 5.41 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
모델 | 회로 차단기 유형 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179600S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ₩ 424,909 | |
T179622S | 마그네틱 토글 온 / 오프 차단기 | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ₩ 659,362 | |
T179621S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ₩ 522,386 | |
T179605S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 9.01 " | 3.88 " | 24V | 4.08 " | ₩ 424,909 | |
T179625S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 24V | 4.66 " | ₩ 659,362 | |
T179624S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 11.68 " | 4.57 " | 24V | 4.66 " | ₩ 522,386 | |
T179620S | 열 차단기를 재설정하려면 푸시 | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ₩ 491,754 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.