항목 | 파워 컨디셔너 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 22 " |
kVA 등급 | 5kVA |
길이 | 12.2 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 / 벽 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 95-132X166-228X192-264X384-528V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t169437.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 208 / 240V |
폭 | 12.54 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 132.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.