ACME ELECTRIC DTHB0634S 드라이브 절연 변압기, 삼상, 575/460V, 63kVA
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
항목 | 드라이브 절연 변압기 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 29.9 " |
kVA 등급 | 63kVA |
길이 | 22.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 575V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-dthb0634s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 460 년 / 266V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503001035 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 247.5 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 권선 재료 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTHA01184S | 31.9 " | 통풍 | 35.9 " | 알류미늄 | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 8,816,098 | ||
DTHA0514S | 28.15 " | 통풍 | 29.9 " | 알류미늄 | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 6,021,064 | ||
DTHB72S | 19.25 " | 캡슐화 | 15.21 " | 구리 | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | ₩ 2,785,906 | ||
DTHB01454S | 32.9 " | 통풍 | 41.52 " | 알류미늄 | 29.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 10,760,717 | ||
DTHB006604S | 54 " | 통풍 | 62.84 " | 알류미늄 | 41.49 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 41,282,901 | ||
DTHB0934S | 31.9 " | 통풍 | 35.9 " | 알류미늄 | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | ₩ 8,268,008 | ||
DTHB0142S | 20.3 " | 캡슐화 | 18.86 " | 알류미늄 | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | ₩ 3,135,141 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.