ACME ELECTRIC CE100A002 산업용 제어 변압기, 120 X 240/24V, 0.100kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 3.38 " |
길이 | 3.5 " |
XNUMX 차 전압 | 120 개의 X 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ce100a002.pdf |
XNUMX 차 전압 | 24V |
폭 | 3.75 " |
모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 개의 X 240V | 6.38 " | - | RFQ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 150,565 | RFQ
|
CE250B002 | 4" | 4" | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 179,629 | RFQ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.