그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 알렌 너트 |
몸 Dia. | 1.533 " |
드릴 크기 | 1-9 / 16 " |
마감재 | 미완성 |
구멍 크기 | 1.605 " |
길이 | 1.532 |
자재 | 스테인리스 강 |
스레드 크기 | 1-8 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.