그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조합 자물쇠 |
몸 높이 | 2" |
본체 재질 | 아연 |
바디 스타일 | 일주 |
몸 두께 | 1.187 " |
바디 폭 | 2" |
제어 키 등록 필요 | 가능 |
다이얼 위치 | 앞 |
키 컨트롤 | 아니 |
키 유형 | 복합성 |
다이얼 수 | 1 |
키 번호로 열립니다. | Mfr. 번호 507A |
걸쇠 Dia. | 9 / 32 " |
걸쇠 높이 | 13 / 16 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 높이 | 몸 높이 | 본체 재질 | 걸쇠 폭 | 바디 스타일 | 몸 두께 | 바디 폭 | 제어 키 등록 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190CS / 60 | 1.187 " | 2.5 " | 경화 강 | 7 / 8 " | 직사각형의 | 1.375 " | 2.5 " | 아니 | ₩ 166,862 | ||
158KC | 1" | 2.187 " | 다이 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 직사각형의 | 3 / 4 " | 1.75 " | 아니 | ₩ 52,832 | ||
78/50 레드 | 13 / 16 " | 2" | 아연 | 7 / 8 " | 일주 | 1.187 " | 2" | 아니 | ₩ 14,507 | ||
78/50 블루 | 13 / 16 " | 2" | 아연 | 7 / 8 " | 일주 | 1.187 " | 2" | 아니 | ₩ 14,507 | ||
78/50 그린 | 13 / 16 " | 2" | 아연 | 7 / 8 " | 일주 | 1.187 " | 2" | 아니 | ₩ 14,507 | ||
78/50 노란색 | 13 / 16 " | 2" | 아연 | 7 / 8 " | 일주 | 1.187 " | 2" | 아니 | ₩ 14,507 | ||
78/50 KC 레드 | 13 / 16 " | 2" | 아연 | 7 / 8 " | 일주 | 1.187 " | 2" | 가능 | ₩ 22,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.