플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ABUS 74LB/40 KA 주황색 잠금 자물쇠 주황색 1/4인치 키 동일 | AG6DEE 35MD63

ABUS 74LB/40 KA ORANGE 잠금 자물쇠 주황색 1/4인치 키 Alike

재고 있음 있음
항목: AG6DEE 모델: 74LB/40KA 오렌지크로스 참조: 35MD63

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,185 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목잠금 자물쇠
바디 컬러주황색
몸 높이3"
몸 길이3"
본체 재질알류미늄
몸 두께51 / 64 "
바디 폭1.5 "
범퍼 색상주황색
녹색 인증 또는 기타 인정UL 환경 클레임 검증
키 유형서로 같은
잠금 장치6 핀 실린더
마스터 키아니
키 수1
핀 수6
걸쇠 Dia.1 / 4 "
걸쇠 높이1.5 "
걸쇠 재질플라스틱 케이스 스틸
걸쇠 유형엽니다
걸쇠 폭3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.12
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)12.95
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8301108000

제품 변형

프로덕트모델키 유형바디 컬러몸 높이걸쇠 높이몸 길이몸 두께바디 폭범퍼 색상패키지 수량가격
ABUS 74LB/40 KD 노란색 잠금 자물쇠 노란색 키 다른 | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD 노란색다른노란색3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "노란색1₩ 32,602
ABUS 74LB/40 KD 녹색 잠금 자물쇠 녹색 키 다른 | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD 녹색다른초록색3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "초록색1₩ 32,602
ABUS 74LB/40 KD 퍼플 잠금 자물쇠 퍼플 키 다른 것 | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD 퍼플다른보라색3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "보라색1₩ 31,010
ABUS 74LB/40 KD 주황색 잠금 자물쇠 주황색 키 다른 | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD 오렌지다른주황색3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "주황색1₩ 31,010
ABUS 74/40 KD RED 잠금 자물쇠 알루미늄 빨간색 1/4인치 | AG6DCM 35MD20 74/40 KD 레드다른빨간색1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "빨간색1₩ 29,452
ABUS 74/40 KD 파란색 잠금 자물쇠 알루미늄 파란색 1/4인치 | AG6DCN 35MD21 74/40 KD 블루다른파란색1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "파란색1₩ 29,452
ABUS 74/40 KD 녹색 잠금 자물쇠 알루미늄 녹색 1/4인치 | AG6DCP 35MD22 74/40 KD 녹색다른초록색1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "초록색1₩ 29,452

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ABUS 74LB/40 KA ORANGE 잠금 자물쇠 주황색 1/4인치 키 Alike
₩ 31,185 /단위