그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 빨간색 |
바디 마감 | 도금 |
몸 높이 | 1.375 " |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 1" |
바디 폭 | 1.5 " |
범퍼 색상 | 빨간색 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 1 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 17 / 64 " |
걸쇠 높이 | 3 / 4 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 범퍼 색상 | 걸쇠 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41HB / 40 KA 레드 | 빨간색 | 빨간색 | 1.875 " | ₩ 25,235 | ||
41HB / 40 KA 블루 | 파란색 | 파란색 | 1.875 " | ₩ 25,235 | ||
41HB / 40 KA 녹색 | 초록색 | 초록색 | 1.875 " | ₩ 25,235 | ||
41HB / 40 KA 블랙 | 검정 | 검정 | 1.875 " | ₩ 25,235 | ||
41HB / 40 KA 노란색 | 노란색 | 노란색 | 1.875 " | ₩ 25,235 | ||
41/40 KA 블루 | 파란색 | 파란색 | 3 / 4 " | ₩ 21,822 | ||
41/40 KA 녹색 | 초록색 | 초록색 | 3 / 4 " | ₩ 21,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.