그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경제 디스크 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 2.75 " |
몸 높이 | 2.75 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 디스크 |
몸 두께 | 1.187 " |
바디 폭 | 2.75 " |
색상 | 은 |
키 유형 | 다른 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
보안 레벨 | 중간 수준의 보안 |
걸쇠 구성 | 가려진 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 3 / 4 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 가려진 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 일주 |
내후성 | 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 몸 Dia. | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 내후성 | 몸 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24IB / 50 KD | 1 / 4 " | 2" | 2" | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 매우 높은 내식성 | 1" | ₩ 45,325 | ||
24IB / 60 KD | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 11 / 16 " | 매우 높은 내식성 | 1" | ₩ 56,542 | ||
24IB / 70 KD | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 11 / 16 " | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 매우 높은 내식성 | 1.187 " | ₩ 69,317 | ||
26/70KD | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | 경화 강 | 3 / 4 " | 높은 내식성 | 1.187 " | ₩ 65,502 | ||
26/80KD | 13 / 32 " | 3.25 " | 3.25 " | 11 / 16 " | 경화 강 | 1" | 높은 내식성 | 1.25 " | ₩ 115,482 | ||
26/90KD | 15 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | 5 / 8 " | 경화 강 | 1" | 높은 내식성 | 1.25 " | ₩ 161,647 | ||
28/60KD | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 경화 강 | 11 / 16 " | 높은 내식성 | 1" | ₩ 35,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.