그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조합 자물쇠 |
바디 마감 | 양극 |
몸 높이 | 1 13 / 16 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1.625 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
다이얼 위치 | 측면 |
키 컨트롤 | 아니 |
키 유형 | 복합성 |
다이얼 수 | 4 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 강철 |
걸쇠 폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 몸 두께 | 바디 폭 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/20 블랙 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 14,490 | ||
145/20 노란색 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 13,422 | ||
145/20 오렌지 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 14,052 | ||
145/20 블루 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 13,422 | ||
145/20 레드 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 13,370 | ||
145/20 그린 | 1.125 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 13,335 | ||
145/30 블랙 | 1.375 " | 1 / 2 " | 1.187 " | 3 / 16 " | 1" | 5 / 8 " | ₩ 20,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.