그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 빗자루 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 견목 |
블록 크기 | 24 " |
강모 색상 | 회색 |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
빗자루 신청 | 부드럽게 |
빗자루 연결 유형 | 스레드 된 |
빗자루 등급 | Light-Duty 제품 |
빗자루 손잡이 지름 | 15 / 16 " |
빗자루 손잡이 길이 | 56.5 " |
빗자루 손잡이 재질 | 금속 |
빗자루 핸들 팁 재질 | 플라스틱 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 검정 |
트림 길이 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.92 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 151.13 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블록 재료 | 블록 크기 | 강모 색상 | 강모 소재 | 빗자루 신청 | 빗자루 등급 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-243 | 견목 | 18 " | 검정 | 50 % 탐 피코, 50 % 고급 폴리 에스테르 | 부드럽게 | 중급 | 3" | ₩ 71,890 | ||
7920-01-554 | 목재 | 16 " | - | 폴리 프로필렌 | - | - | 6" | ₩ 54,652 | ||
7920-00-267 | 견목 | 16 " | - | - | - | - | 6.75 " | ₩ 49,280 | ||
7920-01-630 | 견목 | 24 " | 갈색 | 폴리 프로필렌 | 거칠게 | Heavy-Duty 제품 | 3.75 " | ₩ 107,345 | ||
7920-01-630 | 견목 | 24 " | 검정 | 폴리 프로필렌 | - | 중급 | 3.25 " | ₩ 107,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.