그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 높이 | 1.125 " |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 1.75 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 키 |
범퍼 수 | 0 |
핀 수 | 5 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | U-모양 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1.125 " |
걸쇠 재질 | 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8301100000 |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 바디 폭 | 키 유형 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-01-588 | 1.125 " | 1.75 " | 다른 키 | 5 / 16 " | 1.125 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 63,700 | ||
5340-01-588 | 1-3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 서로 같은 | 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 황동 | 1-1 / 4 " | ₩ 1,615,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.