항목 | 키 자물쇠 |
몸 Dia. | 5" |
바디 마감 | 황동 |
몸 높이 | 1-3 / 4 " |
본체 재질 | 강철 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 1-1 / 2 " |
키 유형 | 서로 같은 |
재 입력 가능 | 아니 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1-1 / 4 " |
걸쇠 재질 | 황동 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 1-1 / 4 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.36 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 바디 폭 | 키 유형 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-01-588 | 1.125 " | 1.75 " | 다른 키 | 5 / 16 " | 1.125 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 66,972 | ||
5340-01-588 | 1.125 " | 1.75 " | 다른 키 | 5 / 16 " | 1.125 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 63,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.