Abb S203-c3 3p 회로 차단기, C 곡선 | Raptor Supplies 대한민국
ABB S203-C3 소형 회로 차단기, 3A, 6kAIC @ 400V, DIN 레일 실장 | CE6KRV

ABB S203-C3 소형 회로 차단기, 3A, 6kAIC @ 400V, DIN 레일 장착

항목: CE6KRV 모델: S203-C3
₩ 70,541 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
프레임 유형S203
극 수3
전압480
전압 유형AC

제품 세부 사항 :

  • ABB S203-C3 회로 차단기는 최대 과전류 보호를 위해 중간 유도 부하(예: 제어 패널 및 조명 시스템)가 있는 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
  • 교체 불가능한 열 자기 트립은 심각한 단락 조건에 즉시 반응하는 동시에 가벼운 과부하로 인한 성가신 트립을 방지합니다.
  • DIN 레일 장착으로 번거롭지 않은 설치가 가능하고 손가락으로 안전한 나사 단자가있어 커버 또는 배리어 플레이트가 필요하지 않아 사용자 안전을 극대화합니다.
  • UL 등재, CSA 인증, CE 마크 및 IEC 승인

제품 변형

프로덕트모델가격
ABB S203-C2 소형 회로 차단기, 6kAIC @ 400VAC, 나사 단자 | CE6KRU S203-C2₩ 70,541
RFQ
ABB S203-C40 소형 회로 차단기, 40A, 6kAIC @ 480V, C 곡선 | CE6원 S203-C40₩ 63,821
RFQ
ABB S203-C50 소형 회로 차단기, 50A, 6kAIC @ 480V, DIN 레일 실장 | CE6KRX S203-C50₩ 96,674
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ABB S203-C3 소형 회로 차단기, 3A, 6kAIC @ 400V, DIN 레일 장착
₩ 70,541 /단위