그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
Dimensions | 3-13/64" 길이 x 1" 너비 x 3-1/2" 높이 |
입구 | 3 / 8 "NPT |
자재 | 플라스틱, 황동, 스테인리스 스틸 |
맥스. 유체 온도. | 167도 F |
최대. 압력 | 4060의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PS6014 | 1 / 4 "NPT | ₩ 81,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.