그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하수 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 2.75 |
1500 PSI에서 GPM | 3.37 |
2000 PSI에서 GPM | 3.89 |
2500 PSI에서 GPM | 4.35 |
3000 PSI에서 GPM | 4.76 |
3500 PSI에서 GPM | 5.14 |
4000 PSI에서 GPM | 5.5 |
5000 PSI에서 GPM | 6.15 |
800 PSI에서 GPM | 2.46 |
입구 | 1/4 "(F) NPT |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
노즐 크기 | 5.5 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 입구 | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722250 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4 "(F) NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | ₩ 62,037 | ||
AL0124722270 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 1/4 "(F) NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | ₩ 62,037 | ||
AL0124722280 | 1.79 | 2 | 2.45 | 3/8 "(F) NPT | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | ₩ 123,462 | ||
AL0124722300 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 3/8 "(F) NPT | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | ₩ 123,462 | ||
AL0124722310 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 3/8 "(F) NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | ₩ 123,462 | ||
AL0124722330 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8 "(F) NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | ₩ 171,080 | ||
AL0124722360 | 5.37 | 6 | 7.35 | 3/8 "(F) NPT | 12 | 8.49 | 9.49 | 10.39 | ₩ 171,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.