항목 | 샌드 블래스트 키트 |
입구 | 1 / 4 "NPT |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 흐름 | 7.6gpm |
맥스. 유체 온도. | 194도 F |
최대. 압력 | 7250의 PSI |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8424909040 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL420-KIT2 | 황동 | 5.5gpm | 3650의 PSI | ₩ 432,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.