그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌드 블래스트 키트 |
입구 | 1 / 4 "NPT |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | 5.5gpm |
맥스. 유체 온도. | 194도 F |
최대. 압력 | 3650의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8424909040 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-TPS450키트 | 스테인리스 강 | 7.6gpm | 7250의 PSI | ₩ 1,747,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.