그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 리테이너 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 2.874 " |
차원 C | 0.75 " |
치수 D | 1.656 " |
치수 E | 0.625 " |
치수 F | 0.328 " |
치수 G | 0.25 " |
치수 H | 0.25 " |
치수 J | 1.377 " |
치수 K | 0.59 " |
치수 L | 0.84 " |
치수 M | 1.5 " |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
자재 | 알류미늄 |
방법 | 가공 된 |
스레드 크기 | 5 / 16 "-18 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.13 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 7.31 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 A | 차원 C | 치수 D | 학년 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2433 | 2.879 " | 1.5 " | 0.75 " | 6105 - T5 | 알류미늄 | ₩ 19,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.