그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백투백 스트랩 |
접착제 타입 | 접착제 없음 |
백업 재료 | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 |
색상 | 검정 |
난연제 | 아니 |
후크 및 루프 유형 | 후크 앤 루프 |
길이 | 50ft. |
셰이프 | 길이 롤로 절단 |
전단 강도 | 31의 PSI |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 백업 재료 | 형질 | 색상 | 난연제 | 항목 | 길이 | 전단 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10-SJ3540 | 1" | 폴리 프로필렌 | - | 검정 | 아니 | 재 밀폐형 패스너 | 10일 | 44의 PSI | ₩ 367,832 | ||
1-10-SJ3560 | 1" | 폴리 프로필렌 | - | 초기화 | 아니 | 재 밀폐형 패스너 | 10일 | 44의 PSI | ₩ 459,602 | ||
1-10-SJ4570 | 1" | 폴리 프로필렌 | - | 초기화 | 아니 | 재 밀폐형 패스너 | 10일 | 32의 PSI | ₩ 207,462 | ||
1-10-SJ4575 | 1" | 폴리 프로필렌 | - | 검정 | 아니 | 재 밀폐형 패스너 | 10일 | 32의 PSI | ₩ 207,987 | ||
SJ3000 | 1" | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 | - | 검정 | 아니 | 백투백 스트랩 | 20ft. | 31의 PSI | ₩ 47,180 | ||
SJ3000 | 1 / 2 " | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 | - | 검정 | 아니 | 백투백 스트랩 | 20ft. | 31의 PSI | ₩ 26,477 | ||
SJ3000 | 1 / 2 " | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 | - | 검정 | 아니 | 백투백 스트랩 | 50ft. | 31의 PSI | ₩ 62,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.