그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜드 수축 튜브 |
케이블 범위 | 8 ~ 1/0 AWG 알루미늄, 8 ~ 2/0 AWG 구리 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.2 " |
수축 전 ID | 0.65 " |
길이 | 2.75 " |
자재 | EPDM 고무 절연체 |
맥스. 전압 | 1000 |
수축률 | 평가되지 않음 |
수축 온도. | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | -66 ~ 500 F |
수축 후 벽 두께 | 케이블 "절연 OD 범위 0.20-0.65"-최대 커넥터 OD 0.65 " |
벽 유형 | 중간 벽 |
와이어 범위 | 8-1 / 0 AWG 알루미늄, 8-2 / 0 AWG 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QI-10 / 37-270 | 2AWG ~ 500kcmil 알루미늄, 2AWG ~ 750kcmil 구리 | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | 케이블 "절연 OD 범위 0.40-1.45"-최대 커넥터 OD 1.45 " | 2AWG-500kcmil 알루미늄, 2 AWG-750kcmil 구리 | ₩ 112,052 | ||
QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil 알루미늄, 250-1250 kcmil 구리 | 0.71 " | 2.25 " | 6" | 케이블 "절연 OD 범위 0.71-2.25"-최대 커넥터 OD 2.25 " | 250-1250kcmil 알루미늄, 250-1250kcmil 구리 | ₩ 157,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.