3M QI 시리즈 냉간 수축 급속 절연체
필터
색: 검정 , 재료: EPDM 고무 절연체 , 최대. 전압 : 1000 , 축소율: 평가되지 않음 , 온도. 범위: -66 ~ 500 F , 벽 유형: 중간 벽
스타일 | 모델 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | 2AWG ~ 500kcmil 알루미늄, 2AWG ~ 750kcmil 구리 | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | 케이블 "절연 OD 범위 0.40-1.45"-최대 커넥터 OD 1.45 " | 2AWG-500kcmil 알루미늄, 2 AWG-750kcmil 구리 | ₩ 112,052 | |
A | QI-5 / 16-220 | 8 ~ 1/0 AWG 알루미늄, 8 ~ 2/0 AWG 구리 | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | 케이블 "절연 OD 범위 0.20-0.65"-최대 커넥터 OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWG 알루미늄, 8-2 / 0 AWG 구리 | ₩ 67,077 | |
A | QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil 알루미늄, 250-1250 kcmil 구리 | 0.71 " | 2.25 " | 6" | 케이블 "절연 OD 범위 0.71-2.25"-최대 커넥터 OD 2.25 " | 250-1250kcmil 알루미늄, 250-1250kcmil 구리 | ₩ 157,622 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 확장 드럼
- 모바일 워크 벤치
- 토양 테스트 침투 계 액세서리
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 브러시 롤러 및 트레이
- 파워톱 및 액세서리
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 건벽/석고용 장비
- 기어링
- APPROVED VENDOR 황동 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 13A
- NIBCO 커플 링
- EAGLE 장식 포스트 슬리브
- APPROVED VENDOR Pegboard 후크 구색 키트
- RAE 포장 스텐실, Enter
- AKRO-MILS 30048 Shelfmax 선반통
- ULTRATECH 울트라 사이드와인더 경사로
- NIBCO 벽 기둥이 있는 버터플라이 밸브
- BROWNING 60번 체인용 강철 이중 C형 최소 내경 스프로킷