그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 347도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.73 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 00054007018803 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 컬러 코드 | 연결 재료 | 터미널 유형 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU10-8RX | #8 | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.73 " | ₩ 59,920 | ||
MNG10-6RX | #6 | 노란색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.03 " | ₩ 94,885 | ||
MH10-14RK | 1 / 4 " | 노란색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 열수축 | 221도 F | 600V | 1.2 " | ₩ 373,625 | ||
MU10-14R / SK | 1 / 4 " | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.96 " | ₩ 229,530 | ||
MU10-10RHTK | #10 | 없는 | 니켈 도금 스틸 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 900도 F | 600V | 0.73 " | ₩ 307,072 | ||
M10-8RK | #8 | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.73 " | ₩ 284,970 | ||
M10-4R / SK | #4 | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.68 " | ₩ 279,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.