그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
배럴 길이 | 짧은 |
케이블 크기 | 2 AWG |
컬러 코드 | 갈색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 10 |
길이 | 1.62 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
스타일 | 반지 |
폭 | 0.65 " |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 크기 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC250-12RX | 250kcmil | 노란색 | 16 | 2.39 " | 1 / 2 " | 1.13 " | ₩ 1,295,437 | ||
MC2-14RX | 2 AWG | 갈색 | 10 | 1.6 " | 1 / 4 " | 0.65 " | ₩ 876,680 | ||
MC2-38RX | 2 AWG | 갈색 | 10 | 1.75 " | 3 / 8 " | 0.65 " | ₩ 876,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.