항목 | 링 터미널 |
배럴 길이 | 짧은 |
케이블 크기 | 250kcmil |
컬러 코드 | 노란색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 16 |
길이 | 2.39 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | 반지 |
UPC | 005400709204 |
폭 | 1.13 " |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.