₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 난연성 Faceseal |
자재 | 난연성 폴리에스테르 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | M 100, M 200 및 M 300 시리즈 헤드탑, M 300 시리즈 부품 및 액세서리 |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
제품 유형 | 난연성 Faceseal |
연속 | M 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1575 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | US |
제품 탐색
- 현금 밸브 BZCWSSBBSSTAD2 압력 조절기, 1/2인치 크기, 청동, 물/공기, 2-50 PSI
- MKT FASTENING 1706SS0 슬리브 앵커, 3/16인치 - 24 나사산 크기, SS, 에이콘 너트, 1/4인치 앵커 직경, 일반, 10팩
- KERN AND SOHN 952-350 저울 확인, 클래스 E2, 확인 인증서 포함, 1 ~ 500mg
- GROVE GEAR EL707042 평행축 감속기
- GRAINGER 12913_48_0 스테인레스 스틸 원형 튜브 304, 직경 1/4인치, 길이 4피트, 벽 두께 0.035인치, 이음매 없음
- KIPP K0117.4103 조정 가능한 핸들, 볼 손잡이, 아연, M10 스레드 크기, 43/64인치 스터드 길이
- VESTIL H-LO-J-BEAM 트레일러 안정화 잭, 유압 빔
- EATON 700TPHSR431MW Autovar 600 스위치 커패시터 뱅크, 792A, 700Kvar, 7 X 100 스텝, 480V 정격, 60Hz
더 알아보기
- ICS
- 키샤프트
- 메드캐스터
- 씰플렉스
- JW윈코
- HID 고정물 액세서리
- O- 링 액세서리
- 디지털 온도 스위치
- 토트 뚜껑
- 파이프 그랩
- IRONCLAD Ranchworx 가죽 작업 장갑
- KRYTOX 240AZ 시리즈 항공우주 등급 불소 그리스
- 90/1인치 시스템용 LOC-LINE 4도 노즐
- OETIKER HIP 2000 시리즈 핸드 설치 핀서
- ANVIL 2156 시리즈 소켓 용접 리듀서 커플링, 단조강
- DAYTON 범용 모터, 1/2 Hp 전원 출력, ODP 인클로저
- SOLA / HEVI-DUTY 서지 보호기 Din 레일 필터
- NORTON ABRASIVES Gemini Standard 트위스트 매듭 와이어 엔드 브러시, 스테인리스 스틸
- ADAPT-ALL 8093 시리즈 티셔츠
- BUSSMANN FWJ 시리즈 고속 북미 퓨즈 링크, 800/1000V
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100077228 M-937 난연성 페이스실, 5포인트 텍스타일 스트랩/바이저, XNUMX팩
₩ 314,325 /팩