3M 5413 필름 테이프 폴리이 미드 황색 6 인치 x 5 야드 | AA6VVA 15C435

3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 6인치 x 5야드

항목 : AA6VVA모델: 5413교차 참조 : 15C435
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 387,050 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목필름 테이프
점착제실리콘
접착 성 재료실리콘
색상호박색
길이5 미터
자재폴리이 미드
성능 온도.-100 ° F ~ + 500 ° F
셰이프연속 롤
두께천 2.7
6"
강철에 대한 접착력22 온스 / 인치
접착 성내화학성, 난연성, 내방사선성
항복 전압7000V
파단 강도33파운드/인치
연장62%
환경높은 온도
임페리얼 테이프 길이15 피트
임페리얼 테이프 폭6"
라이너 포함라이너 없음
최대 테이프 성능 온도500 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 테이프 폭152.4 mm
최소 테이프 성능 온도-100 ° F
인쇄된 메시지미 인쇄
제품 형태연속 롤
자기 소화가능
연속5413 시리즈
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리이 미드
테이프 색상호박색
테이프 속성내화학성, 난연성, 내방사선성
테이프 저항 특성내화학성, 내열성, 내방사선성
테이프 하위 유형높은 온도
테이프 인장 강도33파운드/인치
테이프 두께천 2.7
테이프 타입Film
정격 전압평가되지 않음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.099
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이가격
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1/2인치 x 5야드 | AA6VUK 15C420 54135일1 / 2 "₩ 31,510
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1/4인치 x 5야드 | AA6VUL 15C421 54135일1 / 4 "₩ 17,167
3M 5413 필름 테이프 폴리이 미드 황색 1 인치 x 5 야드 | AA6VUM 15C422 54135일1"₩ 59,952
3M 5413 필름 테이프 폴리이 미드 황색 2 인치 x 5 야드 | AA6VUN 15C423 54135일2"₩ 130,202
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 황색 3/4인치 x 5야드 | AA6VUP 15C424 54135일3 / 4 "₩ 51,425
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 황색 3/8인치 x 5야드 | AA6VUQ 15C425 54135일3 / 8 "₩ 26,974
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 36야드 | AA6VUU15C428 541336일1"₩ 279,472

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 6인치 x 5야드
₩ 387,050 /단위