₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/4인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 58,282 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.7 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 22 온스 / 인치 |
접착 성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 33파운드/인치 |
연장 | 62% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 5413 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 속성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내방사선성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 33파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.7 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0135 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 탐색
- STEARNS 브레이크 3204601G0HCD 브레이크
- TENSABARRIER 889B-33-35-STD-NO-YEX-C 벨트가 있는 배리어 포스트, 강철, 노란색, 38인치 포스트 높이, 2 1/2인치 포스트 직경, 강철
- 밀워키 밸브 BA100 XMA 14 볼 밸브, 확장 핸들 포함, 메모리 스톱, 브론즈, 1/4인치 밸브 크기
- BOSTON GEAR L519-4 랙 기어, 14 1/2 Deg. 압력각, 8 직경 피치, 강철
- GROVE GEAR EL8210553.23 EL-HMQ821-20-H1-140-23 웜 감속기, 20:1 비율, 0.875인치 ID, 1.438인치 OD, 알루미늄
- USA SEALING BULK-FGSM-ASBR-2 개스킷 시트, 1/8인치 두께, 황백색, SBR 고무가 포함된 아라미드 섬유
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR 선반통 17-7/8인치 길이 4-1/8인치 너비 4인치 높이
- 도리안 TPGH-432-UEN-DPP30GT
더 알아보기
- 밴조 피팅
- 키샤프트
- 아이스-오-매틱
- 신시내티 팬
- FATH 주식회사
- 저전압 서모 스탯
- 캐비닛 손잡이
- 도토리 너트
- PIR 모션 센서
- 보링 바
- SHARPE VALVES 39306 시리즈, 볼 밸브
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 고가시성 가죽 드라이버 작업 장갑
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, NPTF 나사산, 폴리프로필렌 화이트
- ANVIL 2103 시리즈 티, 단조강, 아연 도금, 나사산
- ANVIL 2104 시리즈 크로스 피팅, 단조강, 나사산
- ELVEX 귀마개
- BUSSMANN 태양광 퓨즈, 블레이드
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 패치 코드, Net Select
- SPEARS VALVES 웨이퍼 버터플라이 밸브 하드웨어 키트, 아연 도금 강철
- HUSQVARNA Husqvarna 전동 공구 부품
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/4인치 x 5야드
₩ 58,282 /단위