₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 67,946 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.7 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 22 온스 / 인치 |
접착 성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 33파운드/인치 |
연장 | 62% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 5413 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 속성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내방사선성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 33파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.7 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0037968 유압 필터 교환, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 7.63인치 높이
- 타이탄 패스너 DKC562
- CLEVELAND C41041 0 스퀘어 엔드 밀, 고속 강철, 광택 마감, 더블 엔드, 2 플루트
- GATES P32-5MGT-25-MPB 스프로킷, 0.98인치 벨트 폭, 25mm 폭
- EATON SVX007A1-4A1B1B4B8C3 가변 주파수 드라이브, 7-1/2HP, NEMA 유형 1, PROFIBUS DP, 380-500V, 1개 외부, FR5
- BATTERY DOCTOR 24125 자동차 퓨즈, 25A, 투명, 5개
- EATON HMX06051NAL4SA 가변 주파수 드라이브, 파일럿, 60A, 20HP, IntelliPass NEMA 유형 3R, FR6, 208V
- FABORY U39000.289.0600 테이퍼 핀, 표준, 5 작은 끝 직경, 6 인치 큰 끝 직경, 0.288 인치 큰 끝 직경, 5 핀 크기, Gr 없음, 5팩
더 알아보기
- 벨-아트(BEL-ART) - 사이언스웨어
- 키샤프트
- 노스랜드 모터 테크놀로지
- 파니마틱
- 퀵 댐
- 선형 형광 램프
- 범위 후드
- 훅업 와이어
- 롤 그루버
- 황동 튜브
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, UNC
- ANSELL 97-013 Activarmr 내구성이 뛰어난 고가시성 작업 장갑
- KRYTOX GPL 207 시리즈 표준 등급 그리스
- TEMPCO 압축 피팅
- LAMP ESR10 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- APOLLO VALVES 489-100 시리즈 볼 밸브
- COOPER B-LINE 유형 12 레이 인 선로 감속기
- BALDOR / DODGE Ultra Kleen 와이드 슬롯 테이크업 프레임
- MI-T-M JP 시리즈 산업용 냉수 전기 직접 구동 압력 세척기
- ADAPT-ALL 9043M 시리즈 피팅 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
₩ 67,946 /단위