₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4466 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 20,330 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4466 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4466 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.036 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- GATES E984MXL012 사각 톱니 타이밍 벨트, 0.08인치 피치, 123 톱니
- RACO 3794-3 강화 등급 코드 커넥터, 철, 1/2인치 Mnpt, 0.45인치~0.56인치, 은색
- WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 WSM35S 직사각형 밀링 인서트, 0.0630인치 코너 반경, 0.3050인치 두께
- 파커 PBYK-75-FKM-N1
- EATON HMX3D454NAP6L4 가변 주파수 드라이브, 파일럿 라이트, 3.4A, 2HP, IntelliPass NEMA 유형 3R, FS4, 480V
- 스피어 밸브 23101A111-025 특수 강화 산업용 볼 밸브, 2-1/2 크기, PVC, FPT, EPDM
- THOMAS & BETTS B1200S 10PG 채널, 12게이지, 1-5/8인치, 500피트
- BLACK & DECKER 390704-00 잠금 장치, 스핀들
더 알아보기
- 산업 과학
- 키샤프트
- 톨코
- 유압공학
- 확실한 샷
- 너트 드라이버 세트
- 네거티브 에어 머신
- 롤 그루버
- PTFE 튜브
- 손전등 교체 전구
- AKRO-MILS 30158 선반통
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 거친
- DUPONT 칼라 일회용 작업복
- FACOM 287B 롤러 타입 스터드 드라이버
- JOHN GUEST 고정 엘보우, NPTF 스레드, 폴리프로필렌 화이트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 고밀도 폴리에틸렌 사전 세척 병
- PIC GAUGES 6001 시리즈, 압력 게이지
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 고무 인서트, 본체
- APPLETON ELECTRIC LED 습식 위치 조명
- 슈타이너 인더스트리 커튼 롤
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4466 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 20,330 /단위