₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4466 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 292,906 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4466 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4466 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 44,630 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC WSR63542 인터록 콘센트, 600Vac
- EATON QA2033N4806 볼트 압력 스위치, 2000A, 1No-1Nc, 480V, 비융착, 3극, XNUMX선
- 브라우닝 Q32 3/8 스플릿 테이퍼 부싱, 보어 2.3750인치, 외경 4.1250인치, 소결강 또는 연성 주철
- BRADY 5140P-3 숫자 및 문자 라벨, 4인치 문자 높이, 비반사, 고딕, 검은색, 10 PK
- MARTIN SPROCKET CSW24016X50 윙 풀리, 표준, 24인치 OD, 5인치 최대 보어, 16인치 페이스 폭, 스틸
- ELDON JAMES RT10-6GFBN 유리 충전 검정색 나일론 축소 티, 5/8 x 3/8인치 내부 직경
- WALTER TOOLS A1544-3.9 5062089 롱 드릴 비트, 3.90mm 드릴 비트 크기, 3 1/16인치 플루트 길이, 3.90mm 섕크 직경
- EATON C361FSC161 퓨즈블 플랜지 장착형 분리 스위치, 4인치 핸들, 600VAC, 250VDC, 30A
더 알아보기
- 카르본 로렌
- 키샤프트
- 노스랜드 모터 테크놀로지
- ALCO-LITE 사다리
- 스미스 퍼포먼스 스프레이어
- 스텝 드릴 비트 세트
- 모듈 식 서랍 캐비닛 액세서리
- 환기 된 지붕 연석
- 에어 태핑 암
- 체인톱 부대용품
- CONDOR 요추 패드가 포함된 등받이, 나일론
- CONDOR 높은 가시성 라임 팜 장갑
- ANSELL 56-009 Alphatec 중형 PVC 보호 앞치마
- ASHCROFT A 시리즈 방폭형 압력 스위치, 316SS 본체
- LAMP ESR6 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- OIL SAFE 프리미엄 펌프 바디 칼라
- START INTERNATIONAL LDX8000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
- SALSBURY INDUSTRIES 표준 우편함
- WEG 과부하 스위치
- BROWNING 60번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4466 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
₩ 292,906 /단위