₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4466 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 52,266 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4466 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4466 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.099 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 44,630 |
제품 탐색
- APEX-TOOLS 5430-1PK 임팩트 소켓
- OETIKER 12600310 웜 기어 클램프, 밴드 폭 12mm, 크기 범위 100mm ~ 120mm, 30개 팩
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS DSB206 빈 디바이더, QSB206용, 검정색, 50개입
- KIPP K0117.5161X30 조정 가능한 핸들, 볼 손잡이, 아연, M16 스레드 크기, 30mm 스터드 길이
- 보스턴 기어 89120
- CLE-FORCE C68478 역학 길이 드릴, 고강도, 5/16인치 크기, RHS/RHC, 135 Deg. 분할점, HSS
- EATON D26MR02H 컨버터블 멀티P Ac 제어 릴레이, 10A, 2Nc 접점, 277VAC V 코일
- GARDNER BENDER FC1 폼 도관 피스톤 1/2 인치 그레이-10 개입
더 알아보기
- 비치 디자인 및 제조
- 다이넥스
- 키샤프트
- 텐스코
- AO 스미스 온수기
- 브러시리스 ECM 모터
- 유입 경로
- 위생 버터 플라이 밸브
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 소형 압력 스위치
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트, 12 Cal
- FACOM 126A 힌지 후크 및 핀 렌치
- VIBCO SVRLS 시리즈 고주파 공압 진동기
- TYGON 실버 항균 튜빙
- ACME ELECTRIC 600상 건식 배전 변압기, 208V 델타 120차 전압, XNUMXY/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- DURHAM MANUFACTURING 이동식 캐비닛
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 피팅 리듀서 커플링
- EATON Quicklag 유형 열동 자기식 회로 차단기
- MAG-MATE 마그네틱 픽업 도구
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond Essentials PMP 손잡이가 달린 그리핀 스타일 로우폼 비커
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4466 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
₩ 52,266 /단위