₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4462W 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 66,709 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 2" |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.081 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- EATON C320KG5 보조 접점, 2NC, 최대 전류 10A, 측면 장착
- BOSTON GEAR GP1018-1/8 웜 기어, 48 직경 피치, 14.5 PA, 20 톱니, 오른손, 황동 인서트가 있는 아세탈
- SPEARS VALVES GK2-040 플랜지 개스킷, 4 크기, EPDM
- 브로안 누톤 99140187 봄
- 베링거 시스템 SX2050-PP-AIS 베링거 파이프 시스템 SX2050-PP-AIS
- BRENNAN INDUSTRIES N6801-06-06-NWO-SS 계장용 피팅, 316 스테인레스 스틸, 압축 x 수형 SAE
- LYNDEX-NIKKEN 820-014 콜릿, 14.00mm 크기, 정확한 크기 범위
- OILITE FFM1218-08B 플랜지 슬리브 베어링, 청동, 12mm 보어, 18mm Od, 8mm 길이
더 알아보기
- 키샤프트
- 개찰구
- 브론 누톤
- 티코
- AC 드릴
- 조미료 펌프 및 디스펜서
- 진동 측정기
- 투광 조명
- 휴대용 전원
- C- 후크 파이프 리프터
- PS DOORS Edgesafe 스마트 게이트
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 파란색
- VIEGA PROPRESS XL-C 45도 엘보, 프레스 x 프레스
- LOC-LINE 내산성 플레어 노즐
- ANVIL 2133 시리즈 스트리트 엘보, 단조 강철, 나사산, 90도
- BRADY 플러그 잠금
- MERIT 보어 폴리 셔 맨드릴
- BRADLEY S19314 시리즈, 눈/세안 스테이션
- GATES 이중 타이밍 벨트, 3MM 피치
- BALDOR / DODGE TAF, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4462W 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 66,709 /단위